Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Röllchenbahn, Tragrolle Kunststoff, Bahn LxB 1m x 300mm, Achsabstand 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
405873
405873
405873
Artikel-Nr.:
     711-405873
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB149R10304
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
Tragrolle
röllchenbahnen kunststoff
Röllchenbahn
  • Tragrolle aus Kunststoff
  • Rollendurchmesser 48 mm
  • Bahn Länge x Breite 1 m x 300 mm
  • Breite 340 mm
  • Achsabstand 125 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 375 mm und einer Breite von maximal 500 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Röllchenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Bahnelement:
Gerade
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Kunststoff
Durchmesser Rolle:
48 mm
Bahnlänge:
1 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
300 mm
Breite:
340 mm
Fördergutbreite bis:
500 mm
Fördergutlänge min.:
375 mm
Achsabstand:
125 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: tragrolle blume, Förderbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 81,70*
€ 90,12*
Lager 711
Frei Haus
ab € 85,88*
€ 94,39*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,68*
€ 107,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,40*
€ 104,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
CF149R45304
ab € 118,80*
Zubehör
Blume-Rollen
CF149R90304
ab € 165,15*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30330
ab € 60,89*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30390
ab € 64,43*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30550
ab € 66,80*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30680
ab € 69,38*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30276
ab € 48,94*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30330
ab € 50,90*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30550
ab € 57,95*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30680
ab € 62,22*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30390
ab € 55,17*
Zubehör
Blume-Rollen
AB149F01T00R00R10304
ab € 153,05*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00300
ab € 32,56*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 45,49*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 27,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.