Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großraum-Falttürenschrank,RAL7035,HxBxT 1950x1500x500mm,4xStahlboden,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
405105
405105
Artikel-Nr.:
     711-405105
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     39393-150-500
EAN/GTIN:
     4055479003485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falttür-Schrank
Falttüren-Schrank
Falttürenschrank
Falttürschrank
Großraum-Falttürenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1500 x 500 mm
  • geschweißte Stahlkonstruktion
  • Falttür
  • Türöffnungswinkel 110 °
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 80 kg
  • Im Raster von 17 mm verstellbar
  • mit Drehgriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • 3-riegeliger-Schließmechanismus
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Mehrzweckschrank, Schrank aus Stahl, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Großraumschrank, Falttür-Schrank, Schrank mit Falttüren, Falttüren-Schrank, Falttürschrank, Falttürenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Universalschrank
Türtyp:
Falttür
Höhe:
1950 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
80 kg
elektrisch leitend:
nein
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
3-riegeliger-Schließmechanismus
Türöffnungswinkel:
110 °
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Höhenverstellraster Ebene:
17 mm
Oberfläche Boden:
verzinkt
Mitteltrennwand:
nein
abschließbar:
ja
Griff:
Drehgriff
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: Großraum-Schrank, Großraumschrank, falttürenschrank pavoy mit 4 fachböden, großraum schrank, pavoy großraumschrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Mehrzweckschrank, Schrank aus Stahl, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Schrank mit Falttüren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.141,03*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.229,12*
€ 1.462,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.226,42*
€ 1.459,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.176,22*
€ 1.399,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.141,03*
€ 1.357,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-025-118
ab € 49,94*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-025-204
ab € 49,74*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-025-300
ab € 50,22*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-025-303
ab € 50,22*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-025-510
ab € 49,69*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-025-512
ab € 50,22*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-025-611
ab € 49,95*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-025-716
ab € 49,69*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-025-735
ab € 50,12*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-025-905
ab € 49,95*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-025-910
ab € 49,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.