Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschrank,RAL7035,HxBxT 1950x930x400mm,4xStahlboden,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
405069
405069
405069
405069
Artikel-Nr.:
     711-405069
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8920-052
EAN/GTIN:
     4050646515532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Universalschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 930 x 400 mm
  • Traglast je Ebene 110 kg
  • Türöffnungswinkel 180 °
  • aus Stahlblech, stabil verschweißt
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • im Raster von 15 mm verstellbar
  • Doppel-Flügeltür
  • einschlagende Türen mit verdeckter Schließstange
  • Türen mit hoher Stabilität durch innenliegendes Kastenprofil
  • Öffnung über Muldengriff
  • Verschließbar mit Griffschloss Ergo-Lock
  • 3-riegeliger-Schließmechanismus
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Schwerlastschrank, Stahlschrank, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Flügeltüren-Schrank, Geräteschrank, Schrankregal, Universalschrank, Universal Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
ERGO
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Universalschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1950 mm
Breite:
930 mm
Tiefe:
400 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
110 kg
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Tür Ausführung:
einschlagend
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
3-riegeliger-Schließmechanismus
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Türen mit innenliegendem Kastenprofil
Höhenverstellraster Ebene:
15 mm
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Boden:
verzinkt
Mitteltrennwand:
nein
Türöffnungswinkel:
180 °
Griff:
Muldengriff
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
63.01 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 354,69*
€ 417,86*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,15*
€ 417,86*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 372,10*
€ 436,52*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 383,18*
€ 464,96*
Lager 711
37 Tage
15
Frei Haus
ab € 524,97*
€ 615,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,24*
€ 732,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,68*
€ 711,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,11*
€ 696,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,02*
€ 672,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,97*
€ 624,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Forum
8920-802
ab € 34,77*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8900-750
ab € 168,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.