Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehpult,HxBxT 1100/1200x700x600mm,m. Böden,Klappdeckel,RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
405021-0001
405021-0001
405021-0001
Artikel-Nr.:
     711-405021-0001
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     34340-070-000-510
EAN/GTIN:
     4055479659712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pult-Schrank
Pultschrank
Schreibpult
Schreibpult-Schrank
Stehpult
  • Höhe x Breite x Tiefe 1100 / 1200 x 700 x 600 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Ausgestattet mit Böden, Klappdeckel
  • Türen mit hoher Stabilität durch Verstärkungstaschen
  • 2 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Unterbau Füße
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in Korpusfarbe
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 405021-0001 enzianblau RAL 5010
  • 405021-0002 lichtblau RAL 5012
  • 405021-0003 resedagrün RAL 6011
  • 405021-0004 lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Pult, Stehpult, Schreibpult, Schrankpult, Werkstattpult

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Möbeltyp:
Pult
Schranktyp:
Pult
Pulttyp:
Stehpult
Höhe:
1100-1200 mm
Breite:
700 mm
Tiefe:
600 mm
Pult Ausstattung:
Böden, Klappdeckel
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Material:
Stahlblech
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
fahrbar:
nein
Unterbau:
Füße
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
abschließbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
25 kg
Korpus:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Schreibpultschrank, Redner-Pult, Rednerpult, Steh-Pult, Stehpult, stehpult pavoy, redner pult, Pult, Schrankpult, Werkstattpult
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,87*
€ 311,01*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,37*
€ 311,59*
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,69*
€ 332,90*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,39*
€ 357,94*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 335,01*
€ 405,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,08*
€ 482,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,90*
€ 469,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,20*
€ 425,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,66*
€ 418,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,01*
€ 398,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-735
ab € 252,87*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-716
ab € 270,29*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-300
ab € 252,88*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-515
ab € 253,21*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-512
ab € 292,63*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-204
ab € 293,82*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-910
ab € 293,15*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-611
ab € 252,85*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-303
ab € 293,01*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-905
ab € 293,73*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-118
ab € 293,05*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-735
ab € 337,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.