Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehpult,HxBxT 1100/1200x700x600mm,m. Böden,Klappdeckel,Korpus RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
405020
405020
Artikel-Nr.:
     711-405020
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     34340-070-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pult-Schrank
Pultschrank
Schreibpult
Schreibpult-Schrank
Stehpult
  • Höhe x Breite x Tiefe 1100 / 1200 x 700 x 600 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Ausgestattet mit Böden, Klappdeckel
  • 2 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Unterbau Füße
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Pult, Stehpult, Schreibpult, Schrankpult, Werkstattpult

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Möbeltyp:
Pult
Schranktyp:
Pult
Pulttyp:
Stehpult
Höhe:
1100-1200 mm
Breite:
700 mm
Tiefe:
600 mm
Pult Ausstattung:
Böden, Klappdeckel
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Material:
Stahlblech
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
fahrbar:
nein
Unterbau:
Füße
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Boden:
lackiert
abschließbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibpultschrank, Redner-Pult, Rednerpult, Steh-Pult, Stehpult, stehpult pavoy, redner pult, Pult, Schrankpult, Werkstattpult
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,54*
€ 307,59*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,87*
€ 308,17*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 258,15*
€ 312,71*
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,96*
€ 340,04*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 335,51*
€ 401,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,77*
€ 478,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,83*
€ 466,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,35*
€ 422,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,23*
€ 416,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,51*
€ 399,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-510
ab € 253,37*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-716
ab € 270,29*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-300
ab € 252,88*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-515
ab € 253,21*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-512
ab € 292,63*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-204
ab € 293,82*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-910
ab € 293,15*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-611
ab € 252,85*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-303
ab € 293,01*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-905
ab € 293,73*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-118
ab € 293,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.