Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürowagen,Tragl. 150kg,3 Etage(n),Ladefl. LxB 780x500mm,Holzböden,RAL7035,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
404940
404940
Artikel-Nr.:
     711-404940
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     08-7445
EAN/GTIN:
     4250448505988
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Bürowagen
  • Traglast 150 kg
  • mit 3 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 780 x 500 mm
  • Böden aus Holz
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • Höhe x Länge x Breite 900 x 780 x 500 mm
  • 4 Lenkrollen
  • Rad Ø 125 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • 2 Lenkrollen mit Feststellern
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Aktenwagen, Büro-Wagen, Etagenwagen, Service-Wagen, Tischwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Büro-Etagenwagen, Ordner-Wagen, Bürowagen, Service Wagen, Servicewagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Aktenwagen
Traglast:
150 kg
Höhe:
900 mm
Länge:
780 mm
Breite:
500 mm
Material Platte:
Holz
Material Verarbeitung:
verschweißt
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau // RAL7035
elektrisch leitend:
nein
Etagen Anzahl:
3 Stück
Etagenhöhen mm:
230/510/800
Ladeflächenlänge:
780 mm
Ladeflächenbreite:
500 mm
Wagen Ausstattung:
3 Böden
Schiebebügel:
2 Stück
Türen:
nein
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
125 mm
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
27 kg
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, aktenwagen 150 kg traglast, aktenwagen, aktenwagen rollcart, Büro-Wagen, Etagenwagen, Service-Wagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Büro-Etagenwagen, Ordner-Wagen, Service Wagen, Servicewagen, Handwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,66*
€ 295,72*
€ 4,95*
ab € 256,33*
€ 305,18*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 255,66*
€ 338,83*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,15*
€ 347,90*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 330,36*
€ 387,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,03*
€ 460,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,72*
€ 455,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,72*
€ 438,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,01*
€ 428,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,36*
€ 393,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.