Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfach-Garderobe,RAL7035,HxBxT 1850x1550x500mm,2x3 Fächer,Zyl.-Schl.,Kleiderstange/Bügel/Hutablage/Schuhrost,Füße,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
404463
404463
404463
Artikel-Nr.:
     711-404463
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48406-00
EAN/GTIN:
     4050646519455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Schließfach-Garderobe
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1550 x 500 mm
  • mit 6 Fächern, Aufteilung 2x3
  • Flügeltür, einwandig
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Türen mit hoher Stabilität durch geschlossene Seitenprofile
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Garderobe mit Kleiderstange mit Bügel, Hutablage und Schuhrost
  • Unterbau Füße
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Korpus mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Garderobe in RAL7021 Schwarzgrau
  • Lieferumfang: inklusive Kleiderbügel gemäß Fachanzahl
  • mit GS-Zeichen
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Schrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Schließfachblock, Schließfachschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlschrank, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Schließfachgarderobe, Garderobenschranksystem

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Evolo
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfach-Garderobe
Abteile:
2 Stück
Höhe:
1850 mm
Breite:
1550 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer, Kleiderstange, Bügel, Schuhrost
Fächer:
6 Stück
Aufteilung Fächer:
2x3
Fachbreite:
300 mm
Garderobenelemente:
1 Stück
Garderobe Ausstattung:
Kleiderstange, Bügel, Hutablage, Schurost
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken:
6 Stück
Schuhrost:
ja
Unterbau:
Füße
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Türen mit geschlossenen Seitenprofilen
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Garderobe:
schwarzgrau // RAL7021
Oberfläche Korpus:
lackiert
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Oberfläche Front:
lackiert
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Boden:
lackiert
Türtyp:
Flügeltür
Türkonstruktion:
einwandig
Lieferumfang:
inklusive Kleiderbügel gemäß Fachanzahl
Zertifizierung:
GS
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
66.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Schließfach-Block, Schließfach-Würfel, Schließfachblock, Schließfachwürfel, Schließfachgarderobe, garderobenschrank lichtgrau 2 abt, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Schrank, Fächerschrank, Schließfachschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlschrank, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Garderobenschranksystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 893,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.034,21*
€ 1.230,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.033,07*
€ 1.229,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 989,31*
€ 1.177,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 950,94*
€ 1.131,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 893,19*
€ 1.062,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.