Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank,RAL7035,HxBxT 1850x300x500mm,1x3 Fächer,Fach B 300mm,Zyl.-Schl.,Füße,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
404308
404308
404308
Artikel-Nr.:
     711-404308
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48010-103
EAN/GTIN:
     4050646410158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank ral7035
Schließfachschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 300 x 500 mm
  • Mit 3 Fächern, Aufteilung 1x3
  • Fachbreite 300 mm
  • Fach Höhe x Breite x Tiefe 510 x 230 x 465 mm
  • Flügeltür
  • einwandige, einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen und Anschlagdämpfern
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Füße
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Korpus mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • mit GS-Zeichen
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Schrank, Fächerschrank, Schließfachblock, Schließfachschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlschrank, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Schließfachgarderobe

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Evolo
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfachschrank
Höhe:
1850 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Fächer:
3 Stück
Aufteilung Fächer:
1x3
Fachbreite:
300 mm
Unterbau:
Füße
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Front:
lackiert
Fachhöhe (li.):
510 mm
Fachbreite (li.):
230 mm
Fachtiefe (li.):
465 mm
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Boden:
lackiert
Türtyp:
Flügeltür
Türkonstruktion:
einwandig
Zertifizierung:
GS
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
26.55 kg
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfach-schrank mit füßen, Schrank, Fächerschrank, Schließfachblock, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlschrank, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Schließfachgarderobe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 330,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,94*
€ 468,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,89*
€ 462,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,03*
€ 452,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,51*
€ 440,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,16*
€ 392,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.