Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurve 45 °,f. Rollenbahn,Tragrolle Kunststoff,Rollen Ø 20mm,Bahn B 200mm,Achsabstand 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
403652
403652
403652
Artikel-Nr.:
     711-403652
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     CE122R45201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Kurve 45 ° für Rollenbahn
  • Tragrolle aus Kunststoff
  • Rollendurchmesser 20 mm
  • Bahnbreite 200 mm
  • Breite 240 mm
  • Achsabstand 25 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 75 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Kleinrollenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Biegung:
45 °
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Kunststoff
Durchmesser Rolle:
20 mm
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
200 mm
Breite:
240 mm
Fördergutlänge min.:
75 mm
Achsabstand:
25 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
9 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,09*
€ 375,07*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,46*
€ 376,73*
Frei Haus
ab € 464,77*
€ 534,05*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 598,42*
€ 679,22*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,22*
€ 808,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,12*
€ 798,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,16*
€ 771,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,10*
€ 748,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,42*
€ 712,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R40045
ab € 67,73*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R30045
ab € 48,04*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R40045
ab € 67,99*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R30045
ab € 48,14*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R40045
ab € 138,83*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R30045
ab € 94,52*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R20330
ab € 62,02*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R20390
ab € 65,16*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R20550
ab € 68,17*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R20680
ab € 71,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.