Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Abteilschrank, 1 Abt., HxBxT 1800x320x500mm, Sockel, Zyl.-schl., glatt, RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
403466
403466
403466
403466
Artikel-Nr.:
     711-403466
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48020-10/0008-70/8001-303-403466
EAN/GTIN:
     4025314339390
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Garderoben-Schrank Evolo
Standard-Schrank
Zeitgemäße, optisch ansprechende, moderne Stahlblechkonstruktion, einwandige Türen, extrem verwindungssteif durch geschlossene Seitenprofile mit innenliegenden Drehbolzen, Türen mit Anschlagdämpfer. Stahlblech-Türen ganz glatt ohne Lochbild und ohne Etikettenrahmen. Jedes Abteil einzeln verschließbar. Zylinderschloss inkl. je 2 Schlüsseln. Ganze Abteile mit Hutboden, Kleiderstange und 3 verschiebbaren Haken sowie einem Handtuchhaken in der Türinnenseite. Sockel aus teilverzinktem Stahlblech, in Korpusfarbe lackiert. Der Schrankboden hat zusätzliche Lüftungsschlitze zur effektiveren Belüftung. Hochwertige Einbrennlackierung in lichtgrau RAL 7035.
5 Jahre Garantie
Allgemeine Maße
Schranktiefe 500 mm
Abteilhöhe 1700 mm
Schrankhöhe 1800 mm, Sockelhöhe 100 mm

Das Evolo-Belüftungskonzept
sorgt für effektive Belüftung und Trocknung der Kleidung. Durch den effektiven Strömungsverlauf funktioniert die Belüftung ohne zusätzliche Lüftungseinrichtungen. Selbst bei Schränken mit Sockel ist eine gleichmäßige Belüftung des gesamten Innenraumes gewährleistet!
Zurückgesetzter Sockel bzw. Lüftungsschlitze im Schrankboden für vorderen Lufteintritt, hinterer Luftaustritt im Schrank für gleichmäßige Luftverteilung.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Schrank
Programm:
Evolo
Schranktyp:
Abteilschrank
Einsatzort:
Sozialraum
Abteile:
1 Stück
Doppelstöckig:
nein
Höhe:
1800 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
300 mm
Unterbau:
Sockel
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Farbe Korpus:
RAL7035 Lichtgrau
Farbe Front:
RAL7035 Lichtgrau
Oberfläche Korpus:
Pulverbeschichtung
Oberfläche Front:
Pulverbeschichtung
Farbe Boden:
RAL7035 Lichtgrau
Oberfläche Boden:
Pulverbeschichtung
Ausstattung Schrank:
Hutboden, Kleiderstange, Haken
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken:
4 Stück
Türtyp:
Flügeltür
Türausführung:
glatt
Türkonstruktion:
einwandig
Gewicht:
24,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 1 abteil, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Kleiderspinde, Personalschrank, Schränke, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Spinde, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,46*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,11*
€ 234,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,03*
€ 209,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,46*
€ 202,85
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-38-403524
ab € 12,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG