Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstöckiger Sitzbankschrank,RAL7035,HxBxT 2150x900x800mm,3x2 Abt.,Abt. B 300mm,Zyl.-Schl.,untergeb. Sitzbank,Leisten Kunststoff,Füße,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
402805
402805
402805
402805
402805
Artikel-Nr.:
     711-402805
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     60205-323-031
EAN/GTIN:
     4055479000293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Sitzbank-Schrank
Doppelstöckiger Abteilschrank mit Sitzbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 2150 x 900 x 800 mm
  • 3 x 2 Abteile
  • Abteil Breite 300 mm
  • Sitz Höhe x Tiefe 430 x 300 mm
  • Je Abteil Kleiderstange, Haken
  • Flügeltür mit Lüftungsschlitzen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • untergebaute Sitzbank
  • Leisten aus Kunststoff in weiß
  • Unterbau Füße
  • Konstruktion aus Stahlblech, Korpus verschweißt
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Schrank, Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Spind, Kleiderspind, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Fächerschrank, Umkleideschrank mit Sitzbank, Sitzbankschrank, Stahlspind, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Spind
Abteile:
3 Stück
Doppelstöckig:
ja
Höhe:
2150 mm
Sitzhöhe:
430 mm
Breite:
900 mm
Abteilbreite:
300 mm
Tiefe:
800 mm
Sitztiefe:
300 mm
Sitzbanktyp:
untergebaute Sitzbank
Unterbau:
Sitzbank + Füße
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
Korpus verschweißt
Material Leisten:
Kunststoff
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Leisten:
weiß
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Schrank Ausstattung:
Kleiderstange, Haken
Hutboden:
nein
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken:
3 Stück
Türtyp:
Flügeltür mit Belüftung
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
68 kg
Weitere Suchbegriffe: Sitzbankschrank, doppelstockspind mit sitzbank 3 abteile, sitzbank schrank, sitzbankschrank 3 abteile, Schrank, Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Spind, Kleiderspind, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Fächerschrank, Umkleideschrank mit Sitzbank, Stahlspind, Metallspind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 962,69*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.047,71*
€ 1.246,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.046,56*
€ 1.245,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.001,45*
€ 1.191,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 962,69*
€ 1.145,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-005
ab € 31,21*
Zubehör
PAVOY
90000-E55-090
ab € 86,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.