Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier,Rolle,perforiert,L 170,2-lagig,hochweiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
402619
402619
Artikel-Nr.:
     711-402619
Hersteller:
     Hagmeyer
Herst.-Nr.:
     110253/1450031
EAN/GTIN:
     7310791268484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Toilettenpapier
  • Rolle
  • perforiert
  • Rollen Länge 170 m, Blatt Länge 200 mm
  • Papierqualität 2-lagig, mit geprägter Oberfläche
  • In hochweiß

Suchbegriffe:
WC-Ausstattung, WC-Papierspender, Papierspender, Papierhandtuch, Papiertuchspender, Waschraum-Ausstattung, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Toilettenpapier-Spender, WC Papierspender, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung, Toilettenpapierspender, Hygieneartikel, Toilettenpapier, Klopapier, WC-Papier

Weitere Informationen:
Marke:
Tork
Sozialraumausstattung:
Spender
Spendertyp:
Zubehör
Papierform:
Rolle
Farbe Papier:
hochweiß
Lagen Anzahl:
2-lagig
Oberfläche:
geprägt
perforiert:
ja
Länge:
170 m
Blattlänge:
200 mm
Packungsinhalt:
12 Rollen
Gewicht:
7.5 kg
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, tork toilettenpapier 2 lagig, klopapier, klopapier 2lagig, WC-Ausstattung, WC-Papierspender, Papierspender, Papierhandtuch, Papiertuchspender, Waschraum-Ausstattung, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Toilettenpapier-Spender, WC Papierspender, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung, Toilettenpapierspender, Hygieneartikel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
12
pro Rolle
€ 1,95*
ab € 4,27084*
€ 5,52084*
2 Tage
36
12
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 4,90417*
€ 6,28417*
3 Tage
108
12
pro Rolle
€ 2,90*
ab € 4,94667*
€ 6,34667*
12
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 4,53084*
€ 6,42167*
Lager 711
15 Tage
228
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 9,845*
€ 12,275*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 12,275*
€ 14,60725
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,835*
€ 14,08365
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 11,445*
€ 13,61955
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 9,845*
€ 11,71555
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 147,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
555500
ab € 69,12*
Zubehör
Tork
555508
ab € 92,77*
Zubehör
Tork
120269
ab € 18,85*
Zubehör
Tork
555000
ab € 29,50*
Zubehör
Tork
555008
ab € 42,72*
Zubehör
Tork
130041
ab € 14,985*
Zubehör
Tork
130052
ab € 17,885*
Zubehör
Tork
100288
ab € 49,37*
Zubehör
Tork
247040
ab € 49,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.