Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Garderobenschrank, 3 Abt., HxBxT 1850x1230x500mm, Füße, Drehriegel, RAL5010, Front RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
402132-0005
402132-0005
402132-0005
402132-0005
Artikel-Nr.:
     711-402132-0005
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     20201-314-032-402132-0005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Garderoben- und Umkleideschrank Basis
mit ganzen Abteilen
Solide, verschweißte Stahlblech-Konstruktion mit Stollenfüßen. Einwandige, einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen, durch innenliegendes Kastenprofil verstärkt. Türen standardmäßig mit Lüftungsschlitzen und Etikettenrahmen oder gegen Mehrpreis mit Rund- oder Quadratlochung oder mit Kiemen. Glatte Türen ohne Mehrpreis. Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss. Abteile innen mit Hutboden, 1 Kleiderstange mit 3 verschiebbaren Haken. Jedes Abteil einzeln verschließbar. Hochwertige Pulverbeschichtung in 11 Farben. Alle Schränke der Basic-Serie auf Anfrage auch elektrolytisch verzinkt als Feuchtraumausführung erhältlich.
3 Jahre Garantie
Allgemeine Maße
Gesamthöhe mit Füssen 1850 mm
Abteilhöhe 1700 mm
Tiefe 500 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Schrank
Programm:
Basis
Schranktyp:
Abteilschrank
Einsatzort:
Sozialraum
Abteile:
3 Stück
Doppelstöckig:
nein
Höhe:
1850 mm
Breite:
1230 mm
Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
400 mm
Unterbau:
Füße
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Material:
Stahl
Farbe Korpus:
wählbar
Farbe Front:
wählbar
Oberfläche Korpus:
Pulverbeschichtung
Oberfläche Front:
Pulverbeschichtung
Farbe Boden:
wie Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
Pulverbeschichtung
Ausstattung Schrank:
Hutboden, Kleiderstange, Haken
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken:
3 Stück
Türtyp:
Flügeltür
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Türkonstruktion:
einwandig
Gewicht:
68 kg
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 3 abteile, Schränke, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Spinde, Kleiderspinde, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,98*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,53*
€ 433,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,98*
€ 390,30
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
402589
PAVOY
90000-E55-123-402589
ab € 36,68*
Zubehör
402585
PAVOY
91000-L50-312-402585
ab € 17,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG