Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommissionierwagen,Tragl. 200kg,4 Etage(n),Stahlplatte,RAL5010,Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
402119
402119
402119
402119
Artikel-Nr.:
     711-402119
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     7706.00.0121
EAN/GTIN:
     4251142212752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Kommissionierwagen
  • Traglast 200 kg
  • mit 4 Etage(n)
  • Plattform aus Stahl mit Abrollrand
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Höhe x Länge x Breite 1315 x 485 x 700 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Rad Ø 100 mm
  • mit Vollgummi-Bereifung
  • Naben mit Rollenlager
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Radanordnung rechteckig

Suchbegriffe:
Fahrgestelle für Kasten, Handtransportwagen, Magazinwagen, Beistellwagen, Kommissionierwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Etagenwagen, Beistell- und Kommissionierwagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Kommissionierwagen
Traglast:
200 kg
Etagen Anzahl:
4 Stück
Etagenausrichtung:
gerade
Höhe:
1315 mm
Länge:
485 mm
Breite:
700 mm
Etagentyp:
Kunststoffplatte
Böden / Ebenen Ausstattung:
Abrollrand
Material Plattform:
Stahl
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
Vollgummi
Rad-Ø:
100 mm
Radlager:
Rollenlager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
elektrisch leitend:
nein
Material:
Stahl
Euronorm:
nein
Aufbauten:
keine
Wagen Ausstattung:
ohne Ausstattung
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Gewicht:
32.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Kommissionierwagen, Kommissionswagen, kommissionierwagen ral 5010, kommissionierwagen, Fahrgestelle für Kasten, Handtransportwagen, Magazinwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Beistell- und Kommissionierwagen, Handwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 401,39*
€ 461,10*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,21*
€ 461,12*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 400,03*
€ 461,12*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 403,33*
€ 465,32*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 475,92*
€ 544,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,81*
€ 648,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,29*
€ 633,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,40*
€ 609,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,14*
€ 592,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,92*
€ 566,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.