Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen,Tragl. 1200kg,Ladefl. LxB 1000x700mm,Siebdruckplatteplatte,1 Stirnwand (offen),RAL5010,2 Lenk-/2 Bockrollen,Elastik-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
402070
402070
402070
402070
402070
402070
402070
402070
402070
402070
402070
402070
Artikel-Nr.:
     711-402070
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     02-1307
EAN/GTIN:
     4250448500969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Schwerlastwagen
schiebebügelwagen ladefläche 1000x7...
Schwerlast-Schiebebügelwagen
  • Traglast 1200 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm
  • Ladehöhe 285 mm
  • Höhe x Länge x Breite 990 x 1120 x 700 mm
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche
  • Plattform wasserfest
  • Aufbau 1 Stirnwand (offen)
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Räder mit Elastik-Bereifung

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Schwerlastwagen, Schwerlastplattformwagen, Plattformwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Stahlblech-Plattformwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Stahlblech Plattformwagen, Plattformtransportgerät, Schiebebügelwagen, Stirnwandwagen, Wagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Traglast:
1200 kg
Ladehöhe:
285 mm
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Material Plattform:
Siebdruckplatte
Oberfläche Plattform:
rutschsicher
Plattform Ausführung:
wasserfest
Aufbauten:
1 Stirnwand (offen)
nestbar:
nein
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Schiebebügel:
1 Stück
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
Elastik
Radlager:
Kugellager
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Rad-Ø:
200 mm
Höhe:
990 mm
Länge:
1120 mm
Breite:
700 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Gewicht:
39 kg
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, plattformwagen trgf. 1200 kg, Handtransportwagen, Schwerlastplattformwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Stahlblech-Plattformwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Stahlblech Plattformwagen, Plattformtransportgerät, Stirnwandwagen, Wagen, Handwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,96*
€ 366,78*
€ 4,95*
ab € 321,32*
€ 373,54*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,79*
€ 431,18*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 327,35*
€ 433,09*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 379,73*
€ 437,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,46*
€ 520,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,60*
€ 517,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,34*
€ 497,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,15*
€ 484,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,73*
€ 451,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
01-DK/560
ab € 45,72*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 45,76*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PO/200
ab € 114,84*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-KS/500
ab € 69,26*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
ZS-200VEL
ab € 121,16*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ZL/570
ab € 72,01*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ST-L
ab € 30,17*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ST-Q
ab € 30,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.