Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen,Tragl. 150kg,Ladefl. LxB 720x450mm,Aluplatte,1 Stirnwand (offen),Schiebebügel klappbar,2 Lenk-/2 Bockrollen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
402055
402055
402055
402055
402055
Artikel-Nr.:
     711-402055
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     ap-450.803
EAN/GTIN:
     4035694006294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Magazinbügelwagen
Schiebebügelwagen
  • Traglast 150 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 720 x 450 mm
  • Plattform aus Aluminium
  • Aufbau 1 Stirnwand (offen)
  • Schiebebügel klappbar
  • Höhe 180 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
  • Rad Ø 125 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Magazinwagen, Alu-Transportwagen, Klappwagen, Plattformwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Lagerwagen, Plateauwagen, Wagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Plattformwagentyp:
Schiebebügelwagen
Traglast:
150 kg
klappbar:
ja
Klappfunktion:
Schiebebügel klappbar
Ladeflächenlänge:
720 mm
Ladeflächenbreite:
450 mm
Material Plattform:
Aluminium
Aufbauten:
1 Stirnwand (offen)
nestbar:
nein
Material:
Aluminium
Schiebebügel:
1 Stück
Bereifung:
TPE
Radanordnung:
rechteckig
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Rad-Ø:
125 mm
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit EasySTOP
Höhe:
180 mm
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: Magazinwagen, Plattformwagen, Schiebebügelwagen, Stahlrohrwagen, cordes plattformwagen, plattformwagen, Handtransportwagen, Alu-Transportwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Lagerwagen, Plateauwagen, Wagen, Handwagen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,16*
€ 228,27*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 195,25*
€ 228,73*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,34*
€ 229,38*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,58*
€ 244,90*
Lager 711
16 Tage
17
Frei Haus
ab € 350,75*
€ 400,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,10*
€ 476,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,11*
€ 467,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,88*
€ 449,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,29*
€ 440,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,75*
€ 417,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,75*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,33*
Zubehör
Cordes
RSA-125.014
ab € 16,58*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 89,48*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,65*
Zubehör
Cordes
ZU-SO-1073
ab € 56,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.