Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen,Tragl. 250kg,Ladefl. LxB 900x600mm,Holzplatte,1 Stirnwand (offen),Schiebebügel klappbar,RAL5010,2 Lenk-/2 Bockrollen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
402054
402054
402054
402054
Artikel-Nr.:
     711-402054
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-600.802
EAN/GTIN:
     4035694001473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Magazinbügelwagen
Schiebebügelwagen
  • Traglast 250 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 900 x 600 mm
  • Plattform aus Holz
  • Aufbau 1 Stirnwand (offen)
  • Schiebebügel klappbar
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Rad Ø 160 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Magazinwagen, Klappwagen, Plattformwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Stahlblech-Plattformwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Stahlblech Plattformwagen, Schiebebügelwagen, Wagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Plattformwagentyp:
Schiebebügelwagen
Traglast:
250 kg
klappbar:
ja
Ladeflächenlänge:
900 mm
Ladeflächenbreite:
600 mm
Material Plattform:
Holz
Aufbauten:
1 Stirnwand (offen)
nestbar:
nein
Material Verarbeitung:
verschweißt
Material:
Stahl
Klappfunktion:
Schiebebügel klappbar
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Radanordnung:
rechteckig
Rad-Ø:
160 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
24 kg
Weitere Suchbegriffe: Magazinwagen, Plattformwagen, Schiebebügelwagen, Stahlrohrwagen, cordes plattformwagen, plattformwagen, Handtransportwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Stahlblech-Plattformwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Stahlblech Plattformwagen, Wagen, Handwagen
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 160,00*
€ 177,19*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,02*
€ 177,21*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,81*
€ 178,03*
10 Tage
3
Frei Haus
ab € 164,25*
€ 181,69*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 351,78*
€ 380,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,61*
€ 452,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,82*
€ 443,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,80*
€ 424,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,78*
€ 418,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
zu-SO-1073
ab € 64,65*
Zubehör
Variofit
RSA-230.003
ab € 94,63*
Zubehör
Cordes
rsa-200.003
ab € 70,45*
Zubehör
Cordes
rsa-150.014
ab € 36,80*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 25,87*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 34,58*
Zubehör
Cordes
zsw-000.030
ab € 50,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.