Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen,Tragl. 150kg,Ladefl. LxB 720x450mm,Holzplatte,1 Stirnwand (offen),Schiebebügel klappbar,RAL5010,2 Lenk-/2 Bockrollen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
402053
402053
402053
402053
Artikel-Nr.:
     711-402053
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-450.802
EAN/GTIN:
     4035694001466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Magazinbügelwagen
Schiebebügelwagen
  • Traglast 150 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 720 x 450 mm
  • Plattform aus Holz
  • Aufbau 1 Stirnwand (offen)
  • Schiebebügel klappbar
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Rad Ø 125 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Magazinwagen, Klappwagen, Plattformwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Stahlblech-Plattformwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Stahlblech Plattformwagen, Schiebebügelwagen, Wagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Plattformwagentyp:
Schiebebügelwagen
Traglast:
150 kg
klappbar:
ja
Ladeflächenlänge:
720 mm
Ladeflächenbreite:
450 mm
Material Plattform:
Holz
Aufbauten:
1 Stirnwand (offen)
nestbar:
nein
Material Verarbeitung:
verschweißt
Material:
Stahl
Klappfunktion:
Schiebebügel klappbar
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Radanordnung:
rechteckig
Rad-Ø:
125 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: Magazinwagen, Plattformwagen, Schiebebügelwagen, Stahlrohrwagen, cordes plattformwagen, plattformwagen, Handtransportwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Stahlblech-Plattformwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Stahlblech Plattformwagen, Wagen, Handwagen
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,53*
€ 148,31*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 134,17*
€ 149,06*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,17*
€ 149,06*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,17*
€ 149,06*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 295,09*
€ 320,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,51*
€ 381,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,19*
€ 376,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,78*
€ 356,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,09*
€ 351,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
zu-SO-1073
ab € 64,65*
Zubehör
Cordes
rsa-125.014
ab € 20,23*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 25,87*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 34,58*
Zubehör
Cordes
zsw-000.030
ab € 50,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.