Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskippbock,f. 1x200l Fass,Ölwanne 208l,Auflage m. Rollen,RAL5010,HxLxB 650x1450x720mm,Polyamid-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
402034
402034
402034
Artikel-Nr.:
     711-402034
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     18-3080
EAN/GTIN:
     4250448505001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Altölauffangwanne
Altölwanne
Öl-Ablasswanne
Ölablasswanne
Fasskippbock
  • für 1 x 200-Liter-Fass
  • Volumen Ölwanne 208 l
  • Fassauflage mit Rollen
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Höhe x Länge x Breite 650 x 1450 x 720 mm
  • 2 Räder und 2 Lenkrollen
  • mit Polyamid-Bereifung
  • Naben mit Rollenlager
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Fasskarre, Fasskipper, Fasshandling, Fasskippbock, Fasstransport, Fassheberoller, Fasstransporter, Fasstransportgerät, Transportgerät, Transporthilfe

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Fasskippbock
Kapazität:
1 x 200-Liter-Fass
Karre Ausführung:
mit Ölwanne 208 l
Auffangvolumen:
208 l
Material:
Stahl
Höhe:
650 mm
Länge:
1450 mm
Breite:
720 mm
Fassauflage:
Rollen
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Räder und 2 Lenkrollen
Bereifung:
Polyamid
Radlager:
Rollenlager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Treppenkufen:
nein
Sicherheitsgriff:
nein
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
70 kg
Weitere Suchbegriffe: Ölauffangwanne, Fasskippbock, Fasskipper, fasskippbock 200l, fasskipper, ölauffangwanne 200l, Fasskarre, Fasshandling, Fasstransport, Fassheberoller, Fasstransporter, Fasstransportgerät, Transportgerät, Transporthilfe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 450,37*
€ 517,04*
€ 4,95*
ab € 497,92*
€ 571,75*
17 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 513,55*
€ 587,55*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 481,30*
€ 619,13*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 582,22*
€ 659,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,87*
€ 785,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,17*
€ 767,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,38*
€ 740,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,40*
€ 721,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,22*
€ 692,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
18-3010
ab € 25,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.