Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskippbock,f. 1x200l Fass,Auflage m. Rollen,RAL5010,HxLxB 575x810x720mm,Polyamid-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
402032
402032
402032
Artikel-Nr.:
     711-402032
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     18-3201
EAN/GTIN:
     4250448504974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasskippbock
Fasskipper
fasskippbock 200l
fasskipper
Fasskippbock
  • für 1 x 200-Liter-Fass
  • Fassauflage mit Rollen
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Höhe x Länge x Breite 575 x 810 x 720 mm
  • 2 Räder und 2 Lenkrollen
  • mit Polyamid-Bereifung
  • Naben mit Rollenlager
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Fasskarre, Fasskipper, Fasshandling, Fasskippbock, Fasstransport, Fassheberoller, Fasstransporter, Fasstransportgerät, Transportgerät, Transporthilfe

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Fasskippbock
Kapazität:
1 x 200-Liter-Fass
Karre Ausführung:
ohne Ölwanne
Material:
Stahl
Höhe:
575 mm
Länge:
810 mm
Breite:
720 mm
Fassauflage:
Rollen
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Räder und 2 Lenkrollen
Bereifung:
Polyamid
Radlager:
Rollenlager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Treppenkufen:
nein
Sicherheitsgriff:
nein
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
13 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasskarre, Fasshandling, Fasstransport, Fassheberoller, Fasstransporter, Fasstransportgerät, Transportgerät, Transporthilfe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,12*
€ 296,68*
€ 4,95*
ab € 256,40*
€ 302,20*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 282,10*
€ 328,08*
18 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 284,87*
€ 330,90*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 265,26*
€ 349,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,08*
€ 390,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,08*
€ 384,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,02*
€ 362,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,99*
€ 355,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,10*
€ 335,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
18-3010
ab € 25,23*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
18--3150
ab € 43,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.