Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Alu-Profil-Gestell, HxL 900x1789mm, 2 Tragsäulen, 1 Querstrebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
401981
401981
Artikel-Nr.:
     711-401981
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     AL2X-850W-401981
EAN/GTIN:
     6416763084005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packtische
Werktische
Arbeitstische
Montage-Tische

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Tischzubehör:
Gestell
Höhe:
900 mm
Breite:
1789 mm
Material:
Aluminium
elektrisch leitend:
nein
Gewicht:
8,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,03*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,92*
€ 261,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,92*
€ 235,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,03*
€ 228,52
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG