Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch, HxBxT 700-1100x1800x800mm, m. Inbusschraube, Stahlrohr, Platte weiß, RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
401943
401943
401943
401943
Artikel-Nr.:
     711-401943
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     WB-818
EAN/GTIN:
     6416763083930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Einzelwerkbank
Hub-Arbeitstisch
Kastenwerkbank
Montagetisch
Arbeitsplatte:
- Beidseitig melaminharzbeschichtet, hellgrau
- 25 mm stark
- Blendfrei
Gestell:
- T-Fußgestell aus Stahlrohr
- Pulverbeschichtet
- Dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Höhenverstellbar über Inbusschrauben
- Höhenverstellung erfolgt über ein Gleitsystem aus Aluminium

5 Jahre Garantie

Planungshilfe:
- Die Tische können lückenlos nebeneinander oder an der Wand plaziert werden
- Die Montage der Aufbauten erfolgt fest auf der Tischplatte und gewährleistet somit höchstmögliche Stabilität
Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Montagetisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
700-1100 mm
Breite:
1800 mm
Tiefe:
800 mm
elektrisch leitend:
nein
Material Platte:
Holz
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
T-Fuß
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung:
Inbusschrauben
Ausstattung Tisch:
Arbeitsplatte
fahrbar:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Platte:
mit Melaminharzbeschichtung
Farbe Platte:
weiß
Farbe Gestell:
RAL7035 Lichtgrau
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
59 kg
Weitere Suchbegriffe: Lift-Arbeitstisch, Mechanikerwerkbank, Montagewerkbank, Sitz-Steh-Arbeitstisch, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, arbeitstisch höhenverstellbar, einzelwerkbank, arbeitstisch grau, Packtisch, Montage-Tisch, System-Arbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, System Arbeitstisch
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
Frei Haus
ab € 564,26*
€ 584,81*
Frei Haus
ab € 579,53*
€ 601,13*
€ 3,95*
ab € 622,46*
€ 646,82*
€ 3,95*
ab € 754,99*
€ 759,34*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,81*
€ 695,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,22*
€ 691,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,26*
€ 671,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
175435
ab € 125,40*
Zubehör
Treston
175434
ab € 112,86*
Zubehör
Treston
175533
ab € 164,76*
Zubehör
Treston
175534
ab € 176,55*
Zubehör
Treston
CC8
ab € 13,52*
Zubehör
Treston
175539
ab € 217,21*
Zubehör
Treston
457516
ab € 213,37*
Zubehör
Treston
457513
ab € 193,27*
Zubehör
Treston
175429
ab € 169,60*
Zubehör
Treston
175530
ab € 72,21*
Zubehör
Treston
175436
ab € 62,55*
Zubehör
Treston
175437
ab € 78,18*
Zubehör
Treston
175432
ab € 85,82*
Zubehör
Treston
175433
ab € 99,13*
Zubehör
Treston
S859330-49
ab € 144,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG