Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch, HxBxT 700-1100x1500x800mm, m. Inbusschraube, Stahlrohr, Platte weiß, RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
401942
401942
401942
401942
Artikel-Nr.:
     711-401942
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     WB-815
EAN/GTIN:
     6416763083893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Einzelwerkbank
Hub-Arbeitstisch
Kastenwerkbank
Montagetisch
Arbeitsplatte:
- Beidseitig melaminharzbeschichtet, hellgrau
- 25 mm stark
- Blendfrei
Gestell:
- T-Fußgestell aus Stahlrohr
- Pulverbeschichtet
- Dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Höhenverstellbar über Inbusschrauben
- Höhenverstellung erfolgt über ein Gleitsystem aus Aluminium

5 Jahre Garantie

Planungshilfe:
- Die Tische können lückenlos nebeneinander oder an der Wand plaziert werden
- Die Montage der Aufbauten erfolgt fest auf der Tischplatte und gewährleistet somit höchstmögliche Stabilität
Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Montagetisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
700-1100 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
800 mm
elektrisch leitend:
nein
Material Platte:
Holz
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
T-Fuß
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung:
Inbusschrauben
Ausstattung Tisch:
Arbeitsplatte
fahrbar:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Platte:
mit Melaminharzbeschichtung
Farbe Platte:
weiß
Farbe Gestell:
RAL7035 Lichtgrau
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
53 kg
Weitere Suchbegriffe: Lift-Arbeitstisch, Mechanikerwerkbank, Montagewerkbank, Sitz-Steh-Arbeitstisch, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, arbeitstisch höhenverstellbar, einzelwerkbank, arbeitstisch grau, Packtisch, Montage-Tisch, System-Arbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, System Arbeitstisch
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
Frei Haus
ab € 539,15*
€ 558,00*
€ 3,95*
ab € 622,83*
€ 647,70*
Frei Haus
ab € 655,09*
€ 659,24*
€ 3,95*
ab € 755,83*
€ 760,34*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,00*
€ 664,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,93*
€ 660,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,15*
€ 641,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
175435
ab € 125,78*
Zubehör
Treston
175434
ab € 112,69*
Zubehör
Treston
175533
ab € 164,67*
Zubehör
Treston
175534
ab € 176,82*
Zubehör
Treston
CC8
ab € 13,50*
Zubehör
Treston
175539
ab € 217,12*
Zubehör
Treston
457516
ab € 213,26*
Zubehör
Treston
457513
ab € 193,07*
Zubehör
Treston
175428
ab € 153,94*
Zubehör
Treston
175529
ab € 64,31*
Zubehör
Treston
175436
ab € 63,13*
Zubehör
Treston
175437
ab € 77,57*
Zubehör
Treston
OL254
ab € 272,06*
Zubehör
Treston
175432
ab € 85,66*
Zubehör
Treston
175433
ab € 99,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG