Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankwagen,Tragl. 500kg,1 Etage(n),Holzplatte,Ladefl. LxB 1045x685mm,3 Gitterwände,Tür,RAL5010,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
401864
401864
401864
401864
Artikel-Nr.:
     711-401864
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-700.440
EAN/GTIN:
     4035694033535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Kastenwagen
Paketwagen
Schrankwagen
  • Traglast 500 kg
  • mit 1 Etage(n)
  • Plattform aus Holz
  • Ladefläche Länge x Breite 1045 x 685 mm
  • 3 Wände (Drahtgitter), 1 Doppelflügeltür
  • Gestell in RAL5010 Enzianblau
  • geschweißte Stahlkonstruktion
  • Höhe x Länge x Breite 1810 x 1115 x 810 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
  • Rad Ø 200 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Kugellager
  • Lenkrollen mit EasySTOP
  • Radanordnung rechteckig
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Magazinwagen, Schrankwagen, Gitterwagen, Draht-Kastenwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Etagenwagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Schrankwagen
Material:
Stahl
Traglast:
500 kg
Ladeflächenlänge:
1045 mm
Ladeflächenbreite:
685 mm
Höhe:
1810 mm
Länge:
1115 mm
Breite:
810 mm
Etagen Anzahl:
1 Stück
Etagenausrichtung:
gerade
Material Plattform:
Holz
Wandtyp:
Drahtgitterwand
Aufbauten:
3 Wände (Drahtgitter), 1 Doppelflügeltür
Schrankausführung:
mit Türen
Schiebebügel:
1 Stück
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit EasySTOP
Rad-Ø:
200 mm
Radlager:
Kugellager
elektrisch leitend:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
87 kg
Weitere Suchbegriffe: Schrankwagen, cordes kastenwagen, kastenwagen, kastenwagen ral 5010, Handtransportwagen, Magazinwagen, Gitterwagen, Draht-Kastenwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Handwagen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 713,71*
€ 821,37*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 776,65*
€ 832,96*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 744,31*
€ 840,39*
Lager 711
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 838,42*
€ 896,79*
35 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 808,36*
€ 937,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 896,79*
€ 1.067,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 890,81*
€ 1.060,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 871,43*
€ 1.037,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 854,99*
€ 1.017,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 838,42*
€ 997,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jungheinrich PROFISHOP
VH-174963-YY
ab € 22,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.