Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schließfach-Garderobe, HxBxT 1850x1900x500mm, 2x5 Fächer, Fach B 400mm, Zyl.-Schl., Sockel, RAL7035, Front RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
401858-0024
401858-0024
Artikel-Nr.:
     711-401858-0024
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21252-190-016-401858-0024
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schließfachgarderobe
schließfachgarderobe
Garderobe
mit Schließfächern
- Stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet
Türen:
- Innenliegender Drehbolzen
- Mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
Ausstattung:
- Hutablage
- Schuhrost
- Kleiderstange

3 Jahre Garantie

- GS-Zeichen

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfach-Garderobe
Einsatzort:
Sozialraum
Abteile:
2 Stück
Höhe:
1850 mm
Breite:
1900 mm
Tiefe:
500 mm
Ausstattung Schrank:
Fächer, Kleiderstange, Hutboden, Schuhrost
Fächer:
10 Stück
Aufteilung Fächer:
2x5
Fachbreite:
400 mm
Garderobenelemente:
1 Stück
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Schuhrost:
ja
Unterbau:
Sockel
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Farbe Korpus:
Farbe wählbar
Farbe Front:
Farbe wählbar
Farbe Garderobe:
Korpusfarbe
Oberfläche Korpus:
mit Pulverbeschichtung
Oberfläche Front:
mit Pulverbeschichtung
Oberfläche Garderobe:
mit Pulverbeschichtung
Fachhöhe (li.):
315 mm
Fachbreite (li.):
330 mm
Fachtiefe (li.):
470 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
mit Pulverbeschichtung
Türtyp:
Flügeltür
Türausführung:
glatt
Türkonstruktion:
einwandig
Zertifizierung:
GS- und TÜV-geprüft
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
80 kg
Weitere Suchbegriffe: Schrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Schließfachblock, Schließfachschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlschrank, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Garderobenschranksystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 534,63*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,03*
€ 658,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,79*
€ 655,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,63*
€ 636,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-005
ab € 25,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG