Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Aktenvernichter, Partikelschnitt, Sicherheitsstufe P4, Motorleistung 580 Watt, HxBxT 870x500x377mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
401729
401729
401729
401729
Artikel-Nr.:
     711-401729
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     21279111 ( EBA 2127 C 4 x 40 mm )-401729
EAN/GTIN:
     4018351116826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Aktenvernichter Gesamtsortiment
alle Aktenvernichter
Aktenvernichter
mit büroklammernfestem Schneidwerk. Ausgereifte, langlebige Technik mit besonders leistungsstarken Motoren "Made in Germany".
- SPS-Sicherheitspaket mit allen Automatikfunktionen
- Automatische Start/Stopp-Funktion über Lichtschranke
- Fronttüre zur bequemen Entleerung des Aktenvernichters
- Mobil durch 4 Lenkrollen
Mit 75 Liter Auffangvolumen und 260 mm Eingabebreite.
30 Jahre Garantie auf die Schneidwalzen
Schnittart: Partikel
Schnittbreite: 4 x 40 mm
Sicherheitsstufe: 3
Schneidl. in Blatt DIN A4 70 g/m² : 16-18
Eingabebreite: 260 mm
Motorleistung: 640 Watt
Auffangvolumen: 75 l
Schnittgutbehälter: Kunststoff
Abschaltautomatik "Behälter voll": Ja
Lichtschrankensteuerung: Ja
Abschaltautom. bei Papierstau: Ja
Abschaltautom. bei "Tür offen": Ja
Shreddert CDs und DVDs: Ja
Breite: 500 mm
Tiefe: 377 mm
Höhe: 870 mm

Das SPS-Sicherheitspaket
- Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung für optimale Bediensicherheit (Eingriffschutz, Krawattenschutz, Splitterschutz beim Vernichten von CDs oder DVDs)
- EASY_SWITCH Schaltelement mit Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole (gleichzeitig leicht zugänglicher Not-Aus-Schalter)
- Automatischer Rücklauf mit automatischer Abschaltung verhindert Papierstaus
- Abschaltautomatik bei vollem Auffangbehälter
- Zweifache thermische Motorsicherung
- Elektronische Türsicherung über Magnetschalter
- ZERO ENERGY CONSUMPTION: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 min. Stand-by-Modus
Weitere Informationen:
Bürohelfer:
Aktenvernichter
Shredderleistung:
Papier, CD/DVD
Schnittart:
Partikel 4x40 mm
Eingabebreite:
260 mm
Schnittleistung:
16-18 Blatt
Sicherheitsstufe:
P4
Wattleistung:
580 W
Höhe:
870 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
377 mm
Farbe:
schwarz/silber
Gewicht:
36,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Großbüro Aktenvernichter, Großbüro Shredder, Aktenvernichter, Reißwölfe, Shredder
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 492,08*
€ 522,58*
Frei Haus
ab € 547,75*
€ 547,92*
Lager 711
k.A.
Frei Haus
ab € 562,97*
€ 624,02*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,02*
€ 742,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,97*
€ 669,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG