Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Aktenvernichter, Streifenschnitt, Sicherheitsstufe 2, Motorleitung 150 Watt, HxBxT 537x345x220mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
401725
401725
Artikel-Nr.:
     711-401725
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     11234111 ( EBA 1123 S 4 mm )-401725
EAN/GTIN:
     4018351105608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenvernichter Gesamtsortiment
alle Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
Schreibtisch-Aktenvernichter
mit büroklammernfestem Schneidwerk. Ausgereifte, langlebige Technik. "Made in Germany".
- Eingriffschutz in der Zuführöffnung durch transparente Sicherheitsklappe
- Zweifache Motorsicherung gegen Überhitzung
Professioneller Bedienkomfort. Hochwertiger Holz-Unterschrank. Herausnehmbarer Schnittgutbehälter mit Sichtfenster als Füllstandsanzeige. Lichtschrankensteuerung.
B x T x H 345 x 215 x 452 mm


Schnittart: Streifen
Schnittbreite: 4 mm
Sicherheitsstufe: 2
Schneidl. in Blatt DIN A4 70 g/m²: 11-13
Eingabebreite: 220 mm
Motorleistung: 150 Watt
Auffangvolumen: 20 l
Schnittgutbehälter: Kunststoff
Lichtschrankensteuerung: Ja
Weitere Informationen:
Bürohelfer:
Aktenvernichter
Shredderleistung:
Papier
Schnittart:
Streifen 4 mm
Eingabebreite:
220 mm
Schnittbreite:
4 mm
Schnittleistung:
11-13 Blatt
Sicherheitsstufe:
2
Wattleistung:
150 W
Volumen Schnittgutbehälter:
20 l
Höhe:
537 mm
Breite:
345 mm
Tiefe:
215 mm
Farbe:
schwarz/silber
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: schreibtisch aktenvernichter 8 blatt, schreibtisch aktenvernichter schnittleistung 10 blatt, Shredder, Reißwölfe, Aktenvernichter
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 165,54*
€ 181,85*
€ 4,45*
ab € 169,32*
€ 185,65*
Frei Haus
ab € 192,30*
€ 197,66*
Lager 711
k.A.
Frei Haus
ab € 192,40*
€ 220,31*
€ 3,95*
ab € 213,51*
€ 228,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,31*
€ 262,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,30*
€ 235,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,40*
€ 228,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG