Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltbarer Prospektständer,HxBxT 1550x260x260mm,Gestell alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
401687
401687
401687
401687
401687
401687
Artikel-Nr.:
     711-401687
Herst.-Nr.:
     41698314
EAN/GTIN:
     4044917239401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltbarer Prospektständer
Tragbarer Prospektaufsteller
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Faltbarer Prospektständer
  • Höhe x Breite x Tiefe 1550 x 260 x 260 mm
  • kann inklusive Prospekte zusammengefaltet werden
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in alusilber
  • Lieferumfang: ohne Prospektfächer

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Foyer-Ausstattung, Prospekt-Ständer, Verkaufsständer, Präsentationsregal, Prospekt-Halter, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Regal, Informations-Ständer, Info-Ständer, Prospekt-Säule, Zeitungsständer, Zeitschriftenständer, Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Prospektspender, Prospektständer, Broschürenständer

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Infoständer
Info-Ständertyp:
Faltbarer Prospektständer
Höhe:
1550 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
260 mm
Halter Funktion:
inkl. Prospekte faltbar
fahrbar:
nein
drehbar:
nein
klappbar:
ja
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
alusilber
Lieferumfang:
ohne Prospektfächer
Gewicht:
8.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, prospekthalter a4 4 fächer, prospekt bodenständer, kerkmann prospekt-bodenständer, Foyer-Ausstattung, Prospekt-Ständer, Verkaufsständer, Präsentationsregal, Prospekt-Regal, Informations-Ständer, Info-Ständer, Prospekt-Säule, Zeitungsständer, Zeitschriftenständer, Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Broschürenständer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 214,21*
€ 262,86*
€ 5,50*
ab € 216,55*
€ 272,41*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,07*
€ 280,59*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,18*
€ 280,59*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 257,42*
€ 312,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,92*
€ 372,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,84*
€ 367,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,33*
€ 314,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,51*
€ 311,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,42*
€ 306,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44692000
ab € 58,21*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
43694484
ab € 21,36*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
43694284
ab € 6,75*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
41633884
ab € 15,97*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
41699200
ab € 23,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.