Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Prospektregal,HxBxT 1600x910x350mm,f. 16xDIN A4,Ablage(n) transparent,Gestell alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
401667
401667
401667
Artikel-Nr.:
     711-401667
Herst.-Nr.:
     49631514
EAN/GTIN:
     4044917206809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospekt-Regal
Prospektregal
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Mobiles Prospektregal
  • Höhe x Breite x Tiefe 1600 x 910 x 350 mm
  • Passend für 16 x DIN A4
  • 4 Ablage(n) aus Acryl in transparent
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in alusilber
  • mit 4 Lenkrollen

Suchbegriffe:
Foyer-Ausstattung, Prospekt-Ständer, Verkaufsständer, Präsentationsregal, Prospekt-Halter, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Regal, Informations-Ständer, Info-Ständer, Informations-Regal, Zeitschriftenständer, Zeitungsständer, Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Prospektspender, Prospektständer

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Infoständer
Info-Ständertyp:
Mobiles Prospektregal
Höhe:
1600 mm
Breite:
910 mm
Tiefe:
350 mm
passend für (Kapazität):
16 x DIN A4
Ablagen:
4 Stück
Nutzung:
einseitig
fahrbar:
ja
drehbar:
nein
klappbar:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
alusilber
Unterbau:
4 Lenkrollen
Material Ablage:
Acryl
Farbe Ablage:
transparent
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, prospektaufsteller 4 fach, prospekt aufsteller, prospekthalter kerkmann, Foyer-Ausstattung, Prospekt-Ständer, Verkaufsständer, Präsentationsregal, Informations-Ständer, Info-Ständer, Informations-Regal, Zeitschriftenständer, Zeitungsständer, Display, Eingangsbereich-Ausstattung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,08*
€ 296,12*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,01*
€ 296,13*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,90*
€ 308,85*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,79*
€ 339,48*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 344,13*
€ 409,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,84*
€ 487,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,81*
€ 466,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,72*
€ 435,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,63*
€ 426,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,13*
€ 409,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
magnetoplan
1666114
ab € 2,04*
Sonstiges
Franken
UMZS 10 99
ab € 9,50*
Sonstiges
Soennecken
3096
ab € 1,28*
Sonstiges
Soennecken
3124
ab € 1,37*
Sonstiges
Soennecken
1142
ab € 10,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.