Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Verkettungselement, 90°, HxBxT 680-820x1230x1230mm, m. Stützfuß, Ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
401204
401204
401204
Artikel-Nr.:
     711-401204
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-593510-AH/SI-401204
EAN/GTIN:
     4038933055787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Verkettungsplatte
Schreibtischverkettung
Schreibtisch-Programm Madrid
Zeitgemäße Arbeitsplätze mit integrierter Höhenverstellung. Oberfläche beidseitig melaminharzbeschichtet, pflegeleicht, abrieb- und zigarettenglutfest, blend- und reflexfrei.
- 25 mm starke Tischplatte mit stoßfestem Kunststoff-Umleimer

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Tisch
Programm:
Madrid
Tischtyp:
Zubehör
Tischzubehör:
Verkettungselement
Höhe:
680-820 mm
Breite:
1230 mm
Tiefe:
1230 mm
Plattenform:
eckig
Farbe Platte:
Ahorn
Material Gestell:
Stahl
Material Platte:
Holz
elektrisch leitend:
nein
Oberfläche Platte:
Melaminharzbeschichtung
Gewicht:
34 kg
Weitere Suchbegriffe: Verkettungselemente, Büro-Möbel, Büro-Arbeitstische, Büro-Einrichtungen, Bildschirm-Arbeitsplatz, PC-Möbel, EDV-Möbel, Schreibtische, Tische für EDV, Büro-Möbelsysteme, Schreibtisch-Sets, Schreibtischsysteme, Schreibtischprogramme, Schreibtischkombinationen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,43*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,78*
€ 275,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,62*
€ 249,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,43*
€ 242,08
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG