Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen,Tragl. 150kg,Ladefl. LxB 750x480mm,Aluplatte,1 Stirnwand (offen),Schiebebügel klappbar,2 Lenk-/2 Bockrollen,Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
400749
400749
400749
Artikel-Nr.:
     711-400749
Hersteller:
     Rapid Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     16/1400250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
  • Traglast 150 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 750 x 480 mm
  • Plattform aus Aluminium
  • Aufbau 1 Stirnwand (offen)
  • Schiebebügel klappbar
  • Höhe 990 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 100 mm
  • mit Vollgummi-Bereifung
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Magazinwagen, Alu-Transportwagen, Klappwagen, Plattformwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Lagerwagen, Plateauwagen, Wagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
RAPIDLIFT
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Plattformwagentyp:
Schiebebügelwagen
Traglast:
150 kg
klappbar:
ja
Klappfunktion:
Schiebebügel klappbar
Ladeflächenlänge:
750 mm
Ladeflächenbreite:
480 mm
Material Plattform:
Aluminium
Aufbauten:
1 Stirnwand (offen)
nestbar:
nein
Material:
Aluminium
Schiebebügel:
1 Stück
Bereifung:
Vollgummi
Radanordnung:
rechteckig
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Rad-Ø:
100 mm
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Höhe:
990 mm
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: Schiebebügelwagen, plattformwagen 150 kg tragkraft, plattformwagen, Handtransportwagen, Magazinwagen, Alu-Transportwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Lagerwagen, Plateauwagen, Wagen, Handwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,81*
€ 210,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,98*
€ 207,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,53*
€ 199,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,48*
€ 193,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,61*
€ 168,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.