Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen,Tragl. 120kg,2 Etage(n),Ladefl. LxB 750x480mm,RAL5017,Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
400737
400737
Artikel-Nr.:
     711-400737
Hersteller:
     Rapid Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     16/1400100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Tischwagen
tischwagen bis 120kg
Etagenwagen
  • Traglast 120 kg
  • mit 2 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 750 x 480 mm
  • Höhe 860 mm
  • Gestell verchromt in RAL5017 Verkehrsblau
  • Stahlkonstruktion
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 100 mm
  • Räder mit Vollgummi-Bereifung
  • Radanordnung rechteckig
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Allzweckwagen, Büro-Wagen, Edelstahl-Wagen, Etagenwagen, Kantinenwagen, Servierwagen, Tischwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Abräumwagen, Büro-Etagenwagen, Edelstahl-Transportwagen, Edelstahl-Etagenwagen, Geschirrwagen, Tablarwagen, Küchenwagen, Mensawagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
RAPIDLIFT
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Ladeflächenlänge:
750 mm
Ladeflächenbreite:
480 mm
Höhe:
860 mm
Etagenhöhen mm:
140/655
Etagen Anzahl:
2 Stück
Traglast:
120 kg
Material Plattform:
Stahlblech
Oberfläche Plattform:
mit Gummibelag
Aufbauten:
keine
Material:
Stahl
Euronorm:
nein
Etagenausrichtung:
gerade
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
Vollgummi
Rad-Ø:
100 mm
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
elektrisch leitend:
nein
Schiebebügel:
2 Stück
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
verchromt
Farbe:
verkehrsblau // RAL5017
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
21 kg
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, Allzweckwagen, Büro-Wagen, Edelstahl-Wagen, Kantinenwagen, Servierwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Abräumwagen, Büro-Etagenwagen, Edelstahl-Transportwagen, Edelstahl-Etagenwagen, Geschirrwagen, Tablarwagen, Küchenwagen, Mensawagen, Handwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,94*
€ 208,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,28*
€ 201,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,05*
€ 191,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,96*
€ 184,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,58*
€ 164,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.