Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,f. außen,50l,HxBxT 745x430x330mm,Wand/Pfosten,Korpus PE rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
400661
400661
Artikel-Nr.:
     711-400661
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     20106
EAN/GTIN:
     4052293201066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Abfallbehälter
Kunststoffabfallbehälter
kunststoff-abfallbehälter rot 50 l
kunststoff abfallbehälter
Abfallbehälter
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Inhalt 50 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 745 x 430 x 330 mm
  • Zur Wand- oder Pfostenmontage
  • Korpus aus Polyethylen in rot
  • Bodenkonstruktion gelocht
  • Behälter verschließbar mit Dreikantschloss
  • Form eckig
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial zur Wandbefestigung
  • Norm nach DIN 30713

Suchbegriffe:
Papierkorb, Mülleimer, Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Außenmülleimer, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Außenabfallbehälter, Entsorgungsbehälter, Kunststoffpapierkorb, Wandbehälter für Abfall, Kunststoffabfallbehälter, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Wand-/Pfostenmontage
Inhalt:
50 l
Form:
eckig
Höhe:
745 mm
Breite:
430 mm
Tiefe:
330 mm
Material Korpus:
Polyethylen
Farbe Korpus:
rot
Bodenkonstruktion:
gelocht
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Innenbehälter:
nein
Deckel:
nein
Schutzdach:
ja
Schließsystem:
Dreikantschloss
Norm:
nach DIN 30713
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial zur Wandbefestigung
Gewicht:
4.2 kg
Weitere Suchbegriffe: kunststoff-abfallbehälter 50 l, Papierkorb, Mülleimer, Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Außenmülleimer, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Außenabfallbehälter, Entsorgungsbehälter, Kunststoffpapierkorb, Wandbehälter für Abfall, Abfalleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,10*
€ 156,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,17*
€ 154,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,49*
€ 150,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,43*
€ 146,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,45*
€ 118,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BRB-Lagertechnik
41250
ab € 5,75*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
57587
ab € 46,80*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
41258
ab € 18,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.