Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenhubwagen,Tragl. 2000kg,Gabel L 1150mm,Lenkräder PU,Gabelrollen Tandem PU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
400123
400123
Artikel-Nr.:
     711-400123
Hersteller:
     Rapid Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     6/23001150510PPBU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Palettenhubwagen
  • Traglast 2000 kg
  • Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm
  • Tragbreite 540 mm
  • Gabelspitzen mit Schwellenkufen
  • Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 50 x 180 mm
  • Gabelrollen Tandem mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 75 x 52 mm
  • Hubhöhe 170 mm / abgesenkte Höhe 55 mm
  • Gabeln aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange
  • Rahmen aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
  • verwindungssteife Stahlkonstruktion
  • Deichselgriff für die Funktionen Heben - Fahren - Senken
  • Deichsel in schwarz
  • Lenkeinschlag 210 °
  • Kolben aus Stahl, hartverchromt und geschliffen
  • Länge 1505 mm
  • Gewicht 65 kg

Suchbegriffe:
Gabelhubwagen, Handhydraulischer Hubwagen, Palettenhubwagen, Hubwagen, Hubgerät, Hub- und Hebegerät, Hydraulische Hubwagen, Paletten-Hubwagen, Handhubwagen

Weitere Informationen:
Marke:
RAPIDLIFT
Hebegerät:
Hubwagen
Hubwagentyp:
Palettenhubwagen
Traglast:
2000 kg
Länge Gabel:
1150 mm
Breite Gabelzinken:
160 mm
Tragbreite:
540 mm
Bedienung Hub:
manuell/hydraulisch
Bedienung Fahrwerk:
manuell
Hubhöhe (min.):
55 mm
Hubhöhe (max.):
170 mm
Material Lenkrollen:
Polyurethan
Material Gabelrollen:
Polyurethan
Gabelrollen:
Tandem
Durchmesser Gabelrollen:
52 mm
Breite Gabelrolle:
75 mm
Durchmesser Lenkräder:
180 mm
Breite Lenkräder:
50 mm
Länge:
1505 mm
Lenkeinschlag:
210 °
Gabel Ausstattung:
Schwellenkufen
Schnellhub:
nein
Deichsel:
Funktionen Heben-Fahren-Senken
Material:
Stahl
Oberfläche Rahmen:
pulverbeschichtet
Farbe Rahmen:
schwarz
Oberfläche Gabeln:
pulverbeschichtet
Farbe Gabeln:
blutorange // RAL2002
Farbe Deichsel:
schwarz
Material Kolben:
Stahl
Oberfläche Kolben:
hartverchromt und geschliffen
Gewicht:
65 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen gabel-l. 1150mm trgf.2000kg, gabelhubwagen, gabelhubwagen 2000kg, Handhydraulischer Hubwagen, Hubwagen, Hubgerät, Hub- und Hebegerät, Hydraulische Hubwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 519,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,61*
€ 723,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,11*
€ 712,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,01*
€ 677,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,10*
€ 655,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,95*
€ 618,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid Transportgeräte
7/2300760
ab € 77,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.