Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolly-Transporter,Tragl. 400kg,f. Schränke,Lade H 15mm,RAL2002,3 Lenkrollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
400115
400115
Artikel-Nr.:
     711-400115
Hersteller:
     Rapid Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     16/1100110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
allzweckroller
Rolly-Transporter
  • Gesamttraglast 400 kg
  • Geeignet für Schränke
  • Ladehöhe 15 mm
  • Höhe x Länge x Breite 85 x 165 x 305 mm
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange
  • Aluminium-Druckgusskonstruktion
  • 3 Lenkrollen
  • Mit Nylon-Bereifung auf Nylon-Felge

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Transportgerät, Transporthilfe, Möbelroller

Weitere Informationen:
Marke:
RAPIDLIFT
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Transportroller
geeignet für (Produkt/Material):
Schränke
Traglast:
400 kg
Ladehöhe:
15 mm
Material:
Aluminium-Druckguss
Lenkstange:
nein
Bereifung:
Nylon
Material Felge:
Nylon
Rollen Anzahl / Art:
3 Lenkrollen
Höhe:
85 mm
Länge:
165 mm
Breite:
305 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blutorange // RAL2002
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportgerät, Transporthilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,01*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 41,5025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 207,12*
€ 246,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 204,74*
€ 243,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 196,53*
€ 233,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 190,85*
€ 227,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 166,01*
€ 197,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.