Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn,Tragrolle Kunststoff,Rollen Ø 50mm,Bahn LxB 1m x 600mm,Achsabstand 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
399329
399329
399329
Artikel-Nr.:
     711-399329
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA152R10603
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Rollenbahn
  • Tragrolle aus Kunststoff
  • Rollendurchmesser 50 mm
  • Bahn Länge x Breite 1 m x 600 mm
  • Breite 640 mm
  • Achsabstand 100 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 300 mm und einer Breite von maximal 800 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Leichte Rollenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Kunststoff
Durchmesser Rolle:
50 mm
Bahnlänge:
1 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
600 mm
Breite:
640 mm
Fördergutbreite bis:
800 mm
Fördergutlänge min.:
300 mm
Achsabstand:
100 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
13 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,19*
€ 173,21*
Frei Haus
ab € 223,47*
€ 243,26*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 315,07*
€ 341,45*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,45*
€ 406,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,73*
€ 400,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,11*
€ 384,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,07*
€ 374,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30390
ab € 139,30*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40550
ab € 156,89*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60276
ab € 129,23*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60330
ab € 128,86*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60390
ab € 140,50*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60550
ab € 157,15*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60680
ab € 157,74*
Zubehör
Blume-Rollen
AA152F01T00R00R10603
ab € 464,14*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00600
ab € 88,84*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 135,36*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 72,20*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60276
ab € 157,60*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60330
ab € 74,65*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60390
ab € 80,03*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60550
ab € 82,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.