Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Raumspartank, 2000l, HxLxB 1690x2070x720mm, PE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
711-399067
Hersteller:
Otto Graf
Herst.-Nr.:
849220-399067
EAN/GTIN:
4023122500032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
Raumspartank
Raumspartank
Tanks aus lebensmittelechtem Polyethylen, Bandagen aus verzinktem Stahlblech. 1 Einfülldom DN 400, verschließbar. 1-3 Verschraubungen mit Überwurfmutter und Blindstopfen R 2". Tanks müssen bei Aufstellung mit der gesamten Grundfläche aufliegen. Vorgefertigter Flansch an der Tankstirnseite zur Aufnahme von Armaturen oder Tankverbindungen. Das spezifische Gewicht des Füllgutes darf 1,1 nicht übersteigen. Nicht für die Aufstellung im Freien geeignet.
Weitere Informationen:
Behältertyp:
Tank
Euronorm:
nein
Inhalt:
2000 l
Höhe:
1690 mm
Länge:
2070 mm
Breite:
720 mm
Lebensmittelgeeignet:
ja
Gefahrstoffeignung:
nein
stapelbar:
nein
nestbar:
nein
unterfahrbar:
nein
Material:
Polyethylen
Durchmesser Öffnung:
400 mm
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Schraubdeckel
Tragevorrichtung:
keine
Farbe:
naturweiss
Gewicht:
110 kg
... >
Behälter aus Kunststoff für Flüssigkeiten
>
Tanks
>
Raumspartanks
Weitere Suchbegriffe:
Fass aus Kunststoff
,
Tanks
,
Lagertanks
,
Lagerbehälter
,
Raumspartanks
,
Transporttanks
,
Kunststofftanks
,
Transportbehälter
,
Kunststoffbehälter
,
Transport-Container
,
Flüssigkeitsbehälter
,
Behälter aus Kunststoff
,
Lager- und Transportbehälter
Angebote
(3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 824
13 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 563,56*
€ 640,13*
Lager 711
8 Tage
k.A.
Frei Haus
–
€ 883,36*
Lager 224
€ 3,95*
–
€ 955,74*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 883,36*
€ 1.051,20
pro Stück
Lagerstand:
Lager 711
Versand:
Lager 711
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 711
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Messing- Auslaufhahn 2"
Otto Graf
890933
ab € 104,40*
Zubehör
PE-Kunststoffhahn 1 1/4"
Otto Graf
890729
ab € 91,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG