Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschrank,RAL7035,HxBxT 1950x1200x500mm,4xStahlboden,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
383282
383282
383282
383282
Artikel-Nr.:
     711-383282
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8931-00
EAN/GTIN:
     4025314841336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Mehrzweckschrank
Multifunktions-Schrank
Universalschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1200 x 500 mm
  • Traglast je Ebene 70 kg
  • Türöffnungswinkel 110 °
  • aus Stahlblech, stabil verschweißt
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • im Raster von 15 mm verstellbar
  • Doppel-Flügeltür
  • Türen mit hoher Stabilität durch innenliegendes Kastenprofil und allseitiger Abkantung
  • Öffnung über Kombigriff
  • Verschließbar mit Griffschloss Ergo-Lock
  • 3-riegeliger-Schließmechanismus
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • mit GS-Zeichen
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Fächerschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Schrankregal, Geräteschrank, Flügeltüren-Schrank, Großraumschrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
ERGO
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Universalschrank
geeignet für (Produkt/Material):
Aktenordner, Dokumente, Büromaterial oder auch Werkzeuge
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1950 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
70 kg
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
3-riegeliger-Schließmechanismus
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Türen mit innenliegendem Kastenprofil und allseitiger Abkant
Höhenverstellraster Ebene:
15 mm
Oberfläche Boden:
verzinkt
Mitteltrennwand:
nein
Türöffnungswinkel:
110 °
Griff:
Kombigriff
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
81.86 kg
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank b1200xt500xh1950mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, Flügeltürschrank, Fächerschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Material- und Schubladenschrank, Schrankregal, Geräteschrank, Flügeltüren-Schrank, Großraumschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 577,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,76*
€ 800,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,61*
€ 793,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,55*
€ 780,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,34*
€ 750,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,29*
€ 686,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
9484-000
ab € 321,42*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8900-750
ab € 169,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.