Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Universalschrank, HxBxT 1950x930x500mm, 4 Böden, RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
383238
383238
383238
383238
Artikel-Nr.:
     711-383238
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8921-00
EAN/GTIN:
     4025314084139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Universalschrank
- Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger farbiger Einbrennlackierung
Türen:
- Innen durch Kastenprofil verstärkt
- Allseitig umkantet
- Griffschloss "Ergo-Lock" mit dreiriegeligem Sicherheitszylinerschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Türöffnungswinkel 110°
Ausstattung:
- Verzinkte Fachböden
- Traglast pro Boden 70 kg
- Böden im Raster von 15 mm höhenverstellbar

5 Jahre Garantie

- TÜV geprüft

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Ergo
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Universalschrank
Einsatzort:
Lager/Werkstatt
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1950 mm
Breite:
930 mm
Tiefe:
500 mm
Ausstattung Schrank:
Böden
Böden / Ebenen:
4 Stück
Boden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
70 kg
Farbe Korpus:
RAL7035 Lichtgrau
Farbe Front:
RAL7035 Lichtgrau
Oberfläche Korpus:
mit Lackierung
Oberfläche Front:
mit Lackierung
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
3-riegeliger-Schließmechanismus
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahl
Höhenverstellraster Ebene:
15 mm
Oberfläche Boden:
verzinkt
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
Türöffnungswinkel:
110 °
Griff:
Kombigriff
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
mit GS-Zeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
67.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Material-Werkzeugschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Stahlflügeltürenschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, c+p möbelsysteme werkzeugschrank, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, Fächerschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Stahlschrank für Betrieb, Werkstatt-Schrank, Material- und Schubladenschrank, Schrankregal, Geräteschrank, Universal Schrank, Blechschrank, Stahlblechschrank
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 264,76*
€ 278,86*
Lager 711
Frei Haus
ab € 264,76*
€ 278,86*
20 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 302,74*
€ 320,87*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,86*
€ 331,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,04*
€ 329,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,85*
€ 324,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,76*
€ 315,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-80
ab € 16,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
9284-000
ab € 181,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG