Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Langgut-Stapelbehälter, HxLxB 600x1000x800mm, Trag-/Auflast 1500/4500kg, Wände offen, RAL7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
376593
376593
Artikel-Nr.:
     711-376593
Hersteller:
     Albert Daub
Herst.-Nr.:
     RG/3-376593
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Langgutbehälter
Langgutstapelbehälter
Stapelbehälter
Stapelbehälter für Langgut
Verwindungsfreie Stahlblechkonstruktion. Verstärkter Rand, angekröpfte Stapeltaschen mit Kranösen, Füße durch Knotenbleche verstärkt. 4-fach stapelbar. Unterfahrhöhe 100 mm. Ausführung mit 4 Eckpfosten. Behälterfarbe grau.

Stückpreis für Bestellungen von 1 - 4 Stück.
Ab 5 Stück Sonderpreis, sowie Öl- und wasserdichte Ausführung bitte anfragen.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Stapelbehälter
Euronorm:
ja
Höhe:
600 mm
Länge:
1000 mm
Breite:
800 mm
Material:
Blech
Bodenkonstruktion:
geschlossen
stapelbar:
ja
nestbar:
nein
unterfahrbar:
ja
Unterbau:
Füße
Tragevorrichtung:
keine
Deckel:
nein
Lebensmittelgeeignet:
nein
Gefahrstoffeignung:
nein
Farbe:
RAL7005 Mausgrau
Gewicht:
46 kg
Weitere Suchbegriffe: Lagerbehälter, Langgut-Stapelgestelle, Behälter aus Stahlblech, Stapelbehälter für Langgut, Lager- und Transportbehälter, Transportbehälter für Langgut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,73*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,54*
€ 237,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,11*
€ 211,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,73*
€ 205,55
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG