Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonne,80l,Korpus PE braun,HxBxT 930x445x520mm,Deckel braun,2 Räder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
369066
369066
Artikel-Nr.:
     711-369066
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     35086
EAN/GTIN:
     4052293350863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel (Großbehälter)
Deckel für Großbehälter
Großbehälterdeckel
Abfallgroßbehälter
Mülltonne
  • Inhalt 80 l
  • für alle marktüblichen Entleerungs-Vorrichtungen
  • Korpus aus Polyethylen in braun
  • Höhe x Breite x Tiefe 930 x 445 x 520 mm
  • Form eckig
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Mit Scharnierdeckel
  • Deckel komplett umklappbar
  • Deckel aus Polyethylen in braun, komplett umklappbar
  • Unterbau 2 Räder mit Vollgummi-Bereifung
  • Boden

Suchbegriffe:
Mülltonne, Müllsammler, Abfalltonne, Müllbehälter, Biomülltonne, Abfallsammler, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, System-Mülltonne, Abfallgroßbehälter, Entsorgungsbehälter, Fahrbarer Abfallbehälter, Systemmülltonne, Restmülltonne, Abfalleimer, Abfall-Grossbehälter, System Mülltonne, Umleerbehälter

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Mülltonne
Einsatzort:
Außenbereich
geeignet für (Anwendung):
alle marktüblichen Entleerungs-Vorrichtungen
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
80 l
Höhe:
930 mm
Breite:
445 mm
Tiefe:
520 mm
fahrbar:
ja
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Scharnierdeckel
Deckel Funktion:
komplett umklappbar
Material Korpus:
Polyethylen
Farbe Korpus:
braun
Form:
eckig
Material Deckel:
Polyethylen
Farbe Deckel:
braun
Unterbau:
2 Räder
Bereifung:
Vollgummi
Mindestmenge:
1
Gewicht:
8.47 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, müllgroßbehälter 80l hdpe, abfalltonnen kunststoff, abfalltonne, Müllsammler, Müllbehälter, Biomülltonne, Abfallsammler, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, System-Mülltonne, Entsorgungsbehälter, Fahrbarer Abfallbehälter, Systemmülltonne, Restmülltonne, Abfalleimer, Abfall-Grossbehälter, System Mülltonne, Umleerbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,63*
€ 83,42*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 86,46*
€ 106,13*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,13*
€ 126,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,41*
€ 125,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,37*
€ 120,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,32*
€ 118,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BRB-Lagertechnik
35544
ab € 24,91*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
35545
ab € 26,39*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
32295
ab € 24,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.