Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten,rund,HxØ 900x76mm,Stahl,weiß-rot,selbstaufrichtend,z. Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
361756
361756
361756
361756
Artikel-Nr.:
     711-361756
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-14-076-08-0015
EAN/GTIN:
     4050576054958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Sperrpfosten
  • Form rund
  • Höhe x Durchmesser 900 x 76 mm
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in weiß-rot
  • selbstaufrichtend
  • zum Aufdübeln

Suchbegriffe:
Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Poller, Parkpfosten, Außenanlage, Sperrpfosten, Absperrpfosten, Verkehrsabsperrung, Stationäre Absperrpfosten, Verkehrssicherung, Pfosten, Begrenzungspfosten

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Sperrpfosten
Form:
rund
Höhe:
900 mm
Durchmesser:
76 mm
klappbar:
nein
Pfosten Funktion:
selbstaufrichtend
Automatikfunktion:
nein
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß-rot
Gewicht:
9.52 kg
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten durchmesser 76 mm, absperrpfosten, absperrpfosten aufdübeln, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Poller, Parkpfosten, Außenanlage, Verkehrsabsperrung, Stationäre Absperrpfosten, Verkehrssicherung, Pfosten, Begrenzungspfosten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,24*
€ 169,68*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,96*
€ 179,13*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 180,57*
€ 222,52*
Frei Haus
ab € 182,08*
€ 223,47*
€ 4,95*
ab € 188,00*
€ 230,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,52*
€ 264,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,43*
€ 259,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,19*
€ 240,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,98*
€ 234,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,57*
€ 214,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
840919 MIT MUTTER
ab € 32,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.