Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb,60l,HxBxT 620x410x250mm,Korpus Stahl weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
340428
340428
Artikel-Nr.:
     711-340428
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     903102000
EAN/GTIN:
     4049657004197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtabfallkorb
Drahtgitterkorb
Gitterabfallkorb
Sammelkorb
Papierkorb
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Inhalt 60 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 620 x 410 x 250 mm
  • Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in weiß

Suchbegriffe:
Papierkorb, WC-Ausstattung, WC-Papierspender, Waschraum-Ausstattung, Abfallbehälter, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Müllbehälter für Büro, WC Papierspender, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
CWS
Entsorgungsmittel:
Papierkorb
Einsatzort:
Innenbereich
Sammeleinheit:
1 Stück
Inhalt:
60 l
Höhe:
620 mm
Breite:
410 mm
Tiefe:
250 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
nein
Innenbehälter:
nein
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
weiß
Tretmechanik:
nein
fahrbar:
nein
stapelbar:
nein
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, cws abfallkorb 60l, stahlpapierkorb weiss, abfall korb, WC-Ausstattung, WC-Papierspender, Waschraum-Ausstattung, Abfallbehälter, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Müllbehälter für Büro, WC Papierspender, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 45,08*
€ 60,84*
3 Tage
120
Frei Haus
ab € 48,79*
€ 66,00*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,25*
€ 74,16*
6 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 57,43*
€ 77,09*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 63,61*
€ 85,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,12*
€ 101,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,17*
€ 100,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,65*
€ 97,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
3000200
ab € 114,01*
Zubehör
CWS
3901500
ab € 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.