Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle,Tragl. 50kg,Vollgummi-Bereifung,ØxB 80x25mm,Gleitlager,Felge Kunststoff,Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
340042
340042
Artikel-Nr.:
     711-340042
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L400.B40.080
EAN/GTIN:
     4021885069247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Lenkrolle
  • Traglast 50 kg
  • Mit Vollgummi-Bereifung
  • spurlos
  • Geeignet für glatt/eben, rau/eben
  • Durchmesser x Breite 80 x 25 mm
  • Naben Länge x Ø 39 x 12 mm
  • Schraubloch Abstand 76x56/84x64 mm, Schraubloch-Ø 9 mm
  • Nabe mit Gleitlager
  • Felge aus Kunststoff
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 104 x 80 mm
  • Schwenklager mit Kugellager

Suchbegriffe:
Rad, Rolle, Vollgummi-Rad, Fördertechnik, Transportgerät-Rolle, Vollgummirad, Transportgeräterolle, Lenkrolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
50 kg
Bereifung:
Vollgummi
Rad-Ø:
80 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Gleitlager
Geeignet für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Stahl
Schwenklager:
Kugellager
Fadenschutz:
nein
Gesamthöhe:
105 mm
Nabenlänge:
39 mm
Nabenbohrung:
12 mm
Radbreite:
25 mm
Ausladung:
34 mm
Lauffläche Eigenschaft:
spurlos
Länge Platte:
104 mm
Breite Platte:
80 mm
Schraubloch Abstand:
76x56/84x64 mm
Schraubloch Ø:
9 mm
Oberfläche Gehäuse:
verzinkt
Farbe Felge:
schwarz
Gewicht:
0.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, lenkrolle ø 80 x 25 vollgummi, transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle vollgummi, Rad, Rolle, Vollgummi-Rad, Fördertechnik, Transportgerät-Rolle, Vollgummirad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B40.080
ab € 3,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.