Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Anlegeleiter,14 Sprossen,Holm L 4,12m,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
335188
335188
335188
335188
335188
335188
335188
Artikel-Nr.:
     711-335188
Hersteller:
     Hymer-Leichtmetallbau
Herst.-Nr.:
     601114
EAN/GTIN:
     4019502338302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Sprossen-Anlegeleiter
  • 14 rutschsicher profilierte Sprossen
  • Für eine Arbeitshöhe bis ca. 4,48 m
  • Holmlänge 4,12 m
  • Sprossen Tiefe 30 mm
  • Breite 425 mm
  • Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
  • Traverse am Holmende
  • aus Aluminium
  • belastbar bis 150 kg
  • Gewicht 8,3 kg
  • Gemäß DIN EN 131
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Leiter, Alu-Leiter, Alu-Anlegeleiter, Anlegeleiter, Sprossenleiter, Anstellleiter, Baumleiter, Bibliotheksleiter, Einhängeleiter, Einholmleiter, Schachtleiter

Weitere Informationen:
Marke:
Hymer
Steigtechnik:
Anlegeleiter
Leitertyp:
Sprossen-Anlegeleiter
Material:
Aluminium
Holmlänge:
4.12 m
Arbeitshöhe:
4.48 m
Sprossen Anzahl:
14
Stufen-/Sprossentyp:
rutschsicher profilierte Sprossen
Tiefe Sprossen:
30 mm
Breite:
425 mm
Breite Quertraverse:
0.962 m
belastbar bis:
150 kg
Leiter Ausführung:
einteilig
Sprossen-/Holmverbindung:
gebördelt
Unterbau:
Traverse
Nutzung:
einseitig
klappbar:
nein
fahrbar:
nein
Treppengängig:
nein
Norm:
DIN EN 131
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
8.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, alu-leiter, Leiter, Anlegeleiter, Sprossenleiter, Anstellleiter, Baumleiter, Bibliotheksleiter, Einhängeleiter, Einholmleiter, Schachtleiter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,93*
€ 152,06*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,79*
€ 183,31*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,96*
€ 194,44*
€ 4,90*
ab € 162,88*
€ 217,38*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 202,12*
€ 246,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,38*
€ 293,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,61*
€ 288,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,01*
€ 273,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,35*
€ 269,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,12*
€ 240,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054835
ab € 41,54*
Zubehör
Hymer
0055181
ab € 71,65*
Zubehör
Hymer-Leichtmetallbau
E1562296
ab € 5,51*
Zubehör
Hymer
005411
ab € 24,21*
Zubehör
Hymer
0050378
ab € 32,23*
Zubehör
Hymer
ab € 18,50*
Zubehör
Hymer
ab € 55,76*
Zubehör
Hymer
005485
ab € 56,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.