Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptritt,Podest H 690mm,einseitig,3 Stufen,m. Kunststoffbelag,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
331813
331813
331813
Artikel-Nr.:
     711-331813
Hersteller:
     WAKÜ
Herst.-Nr.:
     310
EAN/GTIN:
     4260270953109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Klapptreppe
Klapptritt
Sicherheitstreppe
Klapptritt
  • Podest Höhe x Breite x Tiefe 690 x 360 x 230 mm
  • Aufstieg einseitig
  • 3 Stufen mit Kunststoffbelag (inkl. Podest)
  • Stufen Breite x Tiefe 360 x 230 mm
  • Aus Aluminium
  • geriffelte, rutschsichere Kunststoffschuhe am Holmende
  • Gewicht 8 kg
  • Qualitätssicherung gemäß EN 14183
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Klapptreppe, Klapptritt, Leiter, Sicherheitsleiter, Stehleiter, Stufenleiter, Treppe, Stufenstehleiter, Stufenstehpodest

Weitere Informationen:
Steigtechnik:
Klapptritt
Material:
Aluminium
Nutzung:
einseitig
Höhe Podest:
690 mm
Breite Podest:
360 mm
Tiefe Podest:
230 mm
Stufen Anzahl:
3
Stufen-/Sprossentyp:
Stufen mit Kunststoffbelag
klappbar:
ja
fahrbar:
nein
Tiefe Stufen:
230 mm
Breite Stufen:
360 mm
Sicherheitsbügel:
nein
Ablageschale:
ja
Unterbau:
geriffelte, rutschsichere Kunststoffschuhe
Norm:
EN 14183
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, wakü klapptreppe 3 stufig, alu stehleiter, alu-stehleiter 3 stufen, Leiter, Sicherheitsleiter, Stehleiter, Treppe, Stufenstehpodest
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 188,04*
€ 232,50*
4 Tage
54
Frei Haus
ab € 187,51*
€ 232,52*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,36*
€ 233,14*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 260,36*
€ 315,51*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,51*
€ 375,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,55*
€ 365,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,13*
€ 354,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,21*
€ 350,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,36*
€ 309,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAKÜ
E56
ab € 22,97*
Zubehör
WAKÜ
E55
ab € 20,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.