Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptritt,Podest H 460mm,einseitig,2 Stufen,m. Kunststoffbelag,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
331802
331802
331802
Artikel-Nr.:
     711-331802
Hersteller:
     WAKÜ
Herst.-Nr.:
     210/C
EAN/GTIN:
     4260270952126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Klapptreppe
Klapptritt
Sicherheitstreppe
Klapptritt
  • Podest Höhe x Breite x Tiefe 460 x 360 x 230 mm
  • Aufstieg einseitig
  • 2 Stufen mit Kunststoffbelag (inkl. Podest)
  • Stufen Breite x Tiefe 360 x 230 mm
  • Aus Aluminium
  • geriffelte, rutschsichere Kunststoffschuhe am Holmende
  • Gewicht 5 kg
  • Qualitätssicherung gemäß EN 14183
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Klapptreppe, Klapptritt, Leiter, Sicherheitsleiter, Stehleiter, Stufenleiter, Treppe, Stufenstehleiter, Stufenstehpodest

Weitere Informationen:
Steigtechnik:
Klapptritt
Material:
Aluminium
Nutzung:
einseitig
Höhe Podest:
460 mm
Breite Podest:
360 mm
Tiefe Podest:
230 mm
Stufen Anzahl:
2
Stufen-/Sprossentyp:
Stufen mit Kunststoffbelag
klappbar:
ja
fahrbar:
nein
Tiefe Stufen:
230 mm
Breite Stufen:
360 mm
Sicherheitsbügel:
nein
Ablageschale:
nein
Unterbau:
geriffelte, rutschsichere Kunststoffschuhe
Norm:
EN 14183
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter alu 2x2stufen, alu stehleiter, alu-stehleiter 2sprossen, Leiter, Sicherheitsleiter, Stehleiter, Treppe, Stufenstehpodest
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 7,90*
ab € 110,64*
€ 141,01*
5 Tage
43
Frei Haus
ab € 110,65*
€ 141,03*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,06*
€ 162,22*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 178,20*
€ 220,99*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,99*
€ 262,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,92*
€ 260,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,79*
€ 246,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,77*
€ 242,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,20*
€ 212,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAKÜ
E56C
ab € 22,89*
Zubehör
WAKÜ
E55C
ab € 20,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.