Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptritt,Podest H 920mm,einseitig,4 Stufe(n),Alu,Sicherheitsbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
331686
331686
331686
Artikel-Nr.:
     711-331686
Hersteller:
     WAKÜ
Herst.-Nr.:
     420/B
EAN/GTIN:
     4260270954212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Klapptreppe
Klapptritt
Sicherheitstreppe
Klapptritt
  • Podest Höhe x Breite x Tiefe 920 x 360 x 230 mm
  • Aufstieg einseitig
  • 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
  • Stufen Breite x Tiefe 360 x 230 mm
  • aus Aluminium
  • mit Ablageschale und Eimerhaken
  • Sichere Anwendung durch Sicherheitsbügel
  • Sicherheitsbügel 710 mm hoch
  • geriffelte, rutschsichere Kunststoffschuhe
  • Gewicht 12 kg
  • gemäß EN 14183
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Klapptreppe, Klapptritt, Leiter, Sicherheitsleiter, Stehleiter, Stufenleiter, Treppe, Stufenstehleiter, Stufenstehpodest

Weitere Informationen:
Steigtechnik:
Klapptritt
Material:
Aluminium
Nutzung:
einseitig
Höhe Podest:
920 mm
Breite Podest:
360 mm
Tiefe Podest:
230 mm
Stufen Anzahl:
4
Stufen-/Sprossentyp:
Riffelblechstufe(n)
klappbar:
ja
fahrbar:
nein
Tiefe Stufen:
230 mm
Breite Stufen:
360 mm
Leiter Ausstattung:
Ablageschale und Eimerhaken
Sicherheitsausstattung Leiter:
Sicherheitsbügel
Sicherheitsbügel:
ja
Höhe Sicherheitsbügel:
710 mm
Ablageschale:
ja
Unterbau:
geriffelte, rutschsichere Kunststoffschuhe
Norm:
EN 14183
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter alu 4 stufig, alu stehleiter, alu-stehleiter 4 stufen, Leiter, Sicherheitsleiter, Stehleiter, Treppe, Stufenstehpodest
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
Frei Haus
ab € 308,61*
€ 368,78*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,99*
€ 369,26*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 375,35*
€ 442,82*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,82*
€ 526,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,24*
€ 525,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,03*
€ 514,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,76*
€ 498,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,35*
€ 446,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAKÜ
E56
ab € 22,89*
Zubehör
WAKÜ
E55
ab € 20,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.