|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 711-325242 Herst.-Nr.: 305-325242 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Wetterfeste Abdeckhaube für Gitterboxen Standard für Innen und Außen schützt Lager- und Transportgüter und schafft preisgünstig zusätzlichen Lagerraum im Außenbereich. aus transparenter Gittergewebefolie, mit Saum und Ösen. Länge x Breite x Höhe 1250 x 850 x 980 mm. 2 Reißverschlüsse ermöglichen den schnellen Zugriff auf die Ware. Sondermaße und andere Farben auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:  |  | Verpackungstyp: | Abdeckhaube | Lagerbehälter: | Gitterbox | Höhe: | 980 mm | Länge: | 1250 mm | Breite: | 850 mm | Material: | Polyethylen | Reißverschluss: | ja | Farbe: | transparent | Gewicht: | 1 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Gitterboxen, Lagerbehälter, Euro-Gitterboxpaletten, Drahtgitter-Großbehälter, Stapelbehälter aus Stahl, Gitterboxpaletten, faltbar, Abdeckhauben für Gitterboxen, Lager- und Transportbehälter |
|  |  |
| |