Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe,Sitz PU-Schaum schwarz,Sitz H 620-880mm,Gestell silber/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
315497
315497
Artikel-Nr.:
     711-315497
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     11007
EAN/GTIN:
     4260046923930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
Stehhilfe
  • mit Sitzneigungsverstellung
  • Sitz aus PU-Schaum in schwarz
  • mit Griffloch
  • Sitz Höhe 620 - 880 mm
  • Höhenverstellung über Gasfeder
  • Gestell aus Aluminium in silber/schwarz
  • Gestell mit Gleitern

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Stehhilfe, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Stehsitz, Werkstattstuhl, Stehhocker, Sitzhilfe, Standsitze

Weitere Informationen:
Marke:
meychair
Serie:
Futura Allround
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Stehhilfe
klappbar:
nein
Sitzeinstellung:
Sitzneigung
Polsterung:
keine
Material Sitz:
PU-Schaum
Farbe Sitz:
schwarz
Sitz Ausführung:
Typ 4
Sitzhöhe:
620-880 mm
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Fußstütze:
nein
Material Gestell:
Aluminium
Farbe Gestell:
silber/schwarz
Unterbau:
Gleiter
stapelbar:
nein
drehbar:
nein
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: arbeitsdrehhocker meychair pu-schaum, arbeitsdrehhocker, mey arbeitsdrehhocker, Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Stehsitz, Werkstattstuhl, Stehhocker, Sitzhilfe, Standsitze
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,81*
€ 150,85*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 159,72*
€ 193,57*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,92*
€ 249,19*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 225,87*
€ 269,31*
€ 4,95*
ab € 227,25*
€ 271,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,31*
€ 320,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,40*
€ 313,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,99*
€ 298,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,07*
€ 295,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,87*
€ 268,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mey Chair Systems
11003
ab € 88,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.